Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC BRC25 Hydraulcylinder, 2.5 ton, 5 tums slaglängd | AE2LYA 4YDV5

ENERPAC BRC25 Hydraulcylinder, 2.5 ton, 5 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE2LYA Modell: BRC25Korsreferens: 4YDV5
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
14 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Basmonteringshål Gängstorlek3/4 "-14 NPT
Bas till Advance Port1.77 "
Kapacitet2.5 ton.
Kollapsad höjd10.44 "
Krage trådstorlek1 1/2"-16 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.13 "
Cylinder effektivt område indrag0.55 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd15.4 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Indragning av cylinderkapacitet2.7 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Indragning av oljekapacitet2.76 cu. i.
Utanför Dia.1.89 "
Kolv Dia.0.75 "
Kolvens yttergängastorlek11/16 "-24
Kolvens gänglängd1.13 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1 3/4"-14 NPT
Stroke5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.14
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac BRC25 hydraulisk dragcylinder är idealisk för dragkraft i mekaniska system. Den används för industriellt underhåll och stödjande av strukturella kablar.

Funktioner:

  • Den har en konstruktion av legerat stål för att förbättra bärförmågan.
  • Denna hydrauliska dragcylinder är utrustad med en hårdförkromad kolv för att säkerställa förlängd livslängd och hållbarhet.
  • Den här enheten levereras med ett dammskydd för att ge bekvämlighet och skydd under drift.
  • Den erbjuder bakad emaljfinish för korrosionsbeständighet och långvarig prestanda även i utmanande miljöer.
  • Denna enhet är utrustad med en kolvtorkare för att effektivt reducera kontaminering och förlänga cylinderns livslängd.
  • Den har en enkelverkande fjäderreturmekanism för att möjliggöra effektiv och pålitlig drift.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika typerna av hydraulcylindrar?

A.

  • Enkelverkande
  • Dubbelverkande
  • Teleskopiska hydraulcylindrar
  • Dragstångscylindrar

F. Vilka är skillnaderna mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?

A. Enkelverkande hydraulcylindrar utövar kraft genom sidan av kolven de är fästa på, expanderar under hydrauliskt tryck och dras in antingen på grund av lastens vikt eller en invändig fjäder. En dubbelverkande hydraulcylinder har å andra sidan två portar som tillåter kraft att appliceras i båda riktningarna, vilket möjliggör både kolvförlängning och indragning.

F. Vilken koppling används i denna hydraulcylinder?

S. Den här enheten har en CR400-koppling för att ge skydd och bekvämlighet under drift.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Basmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortKolvens yttergängastorlekKolvens gänglängdSadeldiameterStrokeKapacitetPris
ENERPAC BRC106 Hydraulcylinder, 10 ton, 5-61/64 tums slaglängd | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 ton.32 032 kr
ENERPAC BRC46 Hydraulcylinder, 5 ton, 5-1/2 tums slaglängd | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13/16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 ton.27 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC BRC25 Hydraulcylinder, 2.5 ton, 5 tums slaglängd
14 241 kr /enhet