Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9202BR Flat Washer Thick Brass Fits 3/8 Inch, 5PK | AE6HBB 5RY30

APPROVED VENDOR Z9202BR Plattbricka Tjock mässing Passar 3/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HBB Modell: Z9202BRKorsreferens: 5RY30

Få det Maj 8, Onsdag
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
285SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.1"
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9202BR Plattbricka Tjock mässing Passar 3/8 tum, 5PK
285SEK /packa