Biohazard-avfallsdunkar

Filter

JUSTRITE -

Biohazard-avfallsdunkar

StilModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A05910R6 gal.Red15.875 "15.857 "2 411 SEK
B059106 gal.White15.875 "15.886 "2 523 SEK
B0593010 gal.White18.25 "14 "2 940 SEK
A05930R10 gal.Red18.25 "13.937 "1 903 SEK
EAGLE -

Biofarligt steg på avfallsbehållare

StilModellKapacitetHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris (ex moms)
A943BIO6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "1 566 SEK
B945BIO10 gal.18 "22 "18 "18 "1 874 SEK
C947BIO14 gal.21 "22 "21 "18 "1 838 SEK
DYNALON -

Stöd

StilModellHöjdArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A797303-62007.875 "Stödstativ, Z-Style6 11 / 16 "6 11 / 16 "966 SEK
B797303-610012 5 / 16 "Stödstativ, U-stil10 25 / 32 "7 5 / 64 "838 SEK
DYNALON -

Behållare för avfallshantering

StilModellKapacitetHöjdLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A797303-00022.5L4 23 / 32 "4 21 / 64 "9"3 997 SEK 50
B797303-00066L14 61 / 64 "6"60 13 / 64 "5 269 SEK 40
C797303-003030L16 21 / 64 "11 "11 "3 984 SEK 10
JUSTRITE -

SoundGard Series Biohazard avfallsburkar

StilModellKapacitetFärgHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A059146 gal.Silver15.875 "15.866 "2 780 SEK
B059156 gal.White15.875 "15.866 "2 936 SEK
B0593410 gal.Silver18.25 "13.937 "3 460 SEK
B0593510 gal.White18.25 "13.937 "3 535 SEK
GRAINGER -

Biohazard-avfallsdunkar

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A17-7881 762 SEK 6
B17-7891 209 SEK 6
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Biohazard förbränningskartong 16 Gallon Pk 6

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
F13205-0001AG6RPN2 074 SEK
6
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Biohazard Sharp Object Pouch 200

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
H13234-0000AG6RPP4 622 SEK
200

Biohazard-avfallsdunkar

Biohazard-avfallsburkar är specialbehållare som är utformade för att innehålla och försegla biofarligt avfall för säker bortskaffning eller transport. Dessa avfallsdunkar är byggda med markeringar som identifierar smittsamt avfall för att skilja det från vardagsavfallet och minska risken för oavsiktlig exponering. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av bioavfallsdosor från märken som Dynalon, Örn, Bel-Art och Justrite. BioHazardous poly-avfallsburkar från Eagle uppfylla OSHA-kraven för exponering för blodburna patogener och varna arbetstagare om potentiella biofaror. Dessa burkar är gjorda av röd högdensitetspolyeten (HDPE) för att motstå rost, bucklor och de flesta kemiska föreningar. Det självstängande locket med fotspaken garanterar arbetarsäkerhet på grund av minimal kontakt. Justrit avfallshållare med biofarligt material har läckagesäker, robust stålkonstruktion för förvaring av förorenad tvätt och annat reglerat avfall. Dessa avfallsdunkar uppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 standarder för segregering av smittsamt avfall och är idealiska för användning i medicinska anläggningar och forskningslaboratorier. Välj mellan ett brett utbud av biologiskt farliga avfallsbehållare, tillgängliga i en maximal höjd av 27 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?