Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9270 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 1/4 tum, 100PK | AE6HCN 5RY64

APPROVED VENDOR Z9270 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCN Modell: Z9270Korsreferens: 5RY64
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
283SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+ 0.015 / -0.004 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9270 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 1/4 tum, 100PK
283SEK /packa