E JAMES & CO Slang av nylon


Filter
Färg: Natural , Hårdhet: Shore R: 121 , Längd: 100ft. , Material: Nylon , Temp. Räckvidd: -40 till 135 F , Tolerans: +0.005 till -0.005 " , Vakuumklassificering: 29 tum Hg.
StilModellSprängtryckInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
1523-106156
1000 psi0.106 "700 vid 70 grader F.5 / 32 "0.025 "687 SEK
A
1523-138187
1000 psi0.138 "565 vid 70 grader F.3 / 16 "0.025 "651 SEK
A
1523-380500
1000 psi0.38 "500 vid 70 grader F.1 / 2 "0.06 "1 962 SEK
A
1523-096125
1000 psi0.096 "455 vid 70 grader F.1 / 8 "0.015 "342 SEK
A
1523-295375
1000 psi0.295 "440 vid 70 grader F.3 / 8 "0.040 "1 090 SEK
A
1523-242312
1000 psi0.242 "465 vid 70 grader F.5 / 16 "0.035 "975 SEK
A
1523-190250
1000 psi0.190 "550 vid 70 grader F.1 / 4 "0.03 "791 SEK
A
1523-10 mm12 mm
1200 psi10mm325 vid 70 grader F.12 mm1mm2 017 SEK
A
1523-8 mm10 mm
1500 psi8mm400 vid 70 grader F.10mm1mm1 086 SEK
A
1523-6 mm8 mm
2000 PSI6mm570 vid 70 grader F.8mm1mm965 SEK
A
1523-188312
2500 psi0.188 "910 vid 70 grader F.5 / 16 "1 / 16 "1 215 SEK
A
1523-150250
2500 psi0.150 "920 vid 70 grader F.1 / 4 "1 / 2 "753 SEK
A
1523-2.7 mm4 mm
2500 psi2.7mm695 vid 70 grader F.4"0.650mm788 SEK
A
1523-078125
2500 psi0.078 "850 vid 70 grader F.1 / 8 "0.024 "517 SEK
A
1523-4 mm6 mm
2500 psi4mm720 vid 70 grader F.6mm1mm693 SEK
A
1523-110187
2500 psi0.11 "960 vid 70 grader F.3 / 16 "0.039 "753 SEK
A
1523-225-375
2500 psi0.225 "920 vid 70 grader F.3 / 8 "0.075 "1 758 SEK
A
1523-290500
2500 psi0.29 "980 vid 70 grader F.1 / 2 "0.105 "3 191 SEK
A
1523-3 mm5 mm
3500 PSI3mm900 vid 70 grader F.5"1mm1 005 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?