Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9274 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 1/2 tum, 50PK | AE6HCT 5RY68

APPROVED VENDOR Z9274 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 1/2 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCT Modell: Z9274Korsreferens: 5RY68

Få det Maj 8, Onsdag
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
672SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek13 / 64 "
Tjocktolerans+ 0.005 / -0.013 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9274 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 1/2 tum, 50PK
672SEK /packa