DESTACO 81L-serie pneumatiska kraftklämmor


Filter
Material: Aluminium, stålarm , Drifttemp.: -14 till +195 grader F
StilModellHåller vridmomentÖppningsvinkelCylinderborrningKlämarmstilHamnstorlekPris (ex moms)
A
81L20-14100
-----10 921 SEK
A
81L20-10100
-----4 850 SEK
A
81L25-10100
-----5 122 SEK
A
81L25-14100
-----5 122 SEK
A
81L12-14100
15 Ft.Lbs.90 °0.47 "CentrumM54 035 SEK
A
81L12-10100
18 Ft.Lbs.120 °0.47 "CentrumM54 035 SEK
A
81L16-14100
30 Ft.Lbs.90 °0.63 "CentrumM54 307 SEK
A
81L16-10100
44 Ft.Lbs.120 °0.63 "CentrumM54 307 SEK

81L-serie pneumatiska kraftklämmor

Dessa Destaco 81L-seriens pneumatiska kraftklämmor är designade för grepp, fastspänning, systemkontroll, fixtur och testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokaliseringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De har en aluminiumkropp och en horisontell spännarm av stål för ökad styrka och hållbarhet. Dessa pneumatiska spännanordningar används för att hålla produkterna säkert på plats för att säkerställa felfria operationer och är avsedda för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft för förbättrad hållbarhet, tillförlitlighet och precision. Destacos pneumatiska klämmor är integrerade med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. De innehåller en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en källa för tryckluft. Dessa enheter är utrustade med en patenterad Toggle Lock-mekanism för att låsa klämman i fast läge om plötsligt tryckfall eller slangurkoppling upptäcks. Destaco 81L-seriens klämmor kan hantera en maximal belastning på 73.8 lb vid tryck upp till 72 psi, inom temperaturer från -14 till 145 grader Fahrenheit. Dessa pneumatiska kraftklämmor är kompatibla med Destaco-tätningssatser (81L16-1-00) för fri funktion av klämmorna samt för sensorer (8EA-109-1) som är monterade på cylindrarna med T-spårspår. Dessa sensorer aktiveras med en magnetisk ring som är installerad på klämmornas cylinder.

du använder

Dessa Destaco 81L-seriens pneumatiska kraftklämmor erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixtur och testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokaliseringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa pneumatiska kraftklämmor i Destaco 81L-serien använder tryckluft för att utföra klämoperationer.
  • De har en lätt aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft.
  • Dessa klämmor har en miniatyrdesign & horisontell klämarm för trånga utrymmen.
  • De levereras med magnetisk ring för positionsavkänning.
  • Dessa dubbla monteringsytor (fram och bak) har gängade hål för bekväm installation.
  • De har Toggle-Lock-funktion för att förstora ingångsbelastningar, överföra rotationsrörelse till linjär rörelse och låsa länkars position.
  • Dessa klämmor kan arbeta vid temperaturer från -14 till 145 grader Fahrenheit och kan arbeta vid ingångstryck upp till 120 psi
  • Dessa Destaco 81L-seriens pneumatiska kraftklämmor är integrerade med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 81L16-1-00: Dessa Destaco-tätningssatser är designade för fri funktion av klämmorna och säkerställer högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
  • Destaco 8EA-109-1: Dessa IP 67-klassade sensorer är kompatibla med märkets 81L-seriens pneumatiska kraftklämmor som är monterade på cylindrarna med T-spår och kan arbeta vid temperaturer från -14 grader till 140 grader Fahrenheit. Dessa sensorer aktiveras med en magnetisk ring som är installerad på cylindern på klämmorna och har en LED för enkel installation.

Standarder och godkännanden

  • Dessa pneumatiska kraftklämmor i Destaco 81L-serien är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Installation

Dessa pneumatiska vippklämmor i Destaco 810-serien säkerställer enkel ytmontering med möjligheten att monteras framifrån, bakifrån eller från sidan av klämman.

Vanliga frågor

Finns Destaco pneumatiska svängklämmor tillgängliga i olika cylinderhålstorlekar?

Ja, 81L Series Destaco pneumatiska klämmor finns i cylinderhålstorlekar från 12 till 25 mm.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Vilken hållkapacitet har en klämma?

Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av fordonsdelar eller liknande tillverkningsprocesser.

Levererar Destaco även några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade speciellt i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydrauliska jetstrålar, damm och kraftigt regn.

Vad är kraftklämmor?

En kraftklämma är en kraftig, låsande, pneumatisk klämma designad för bilindustrin för att öka produktionseffekterna genom automatisering.

Vilka är fördelarna med kraftklämmor?

Kraftklämmor erbjuder möjligheten att kontrollera spännkraften, öka produktiviteten och produktionen, tillhandahålla konsekventa och effektiva tjänster för repetitiva produktionsoperationer och stödja arbetsstycken som justeras automatiskt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?