Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9275 Flat Bricka Tjock Gul zink Passar 9/16 tum, 25PK | AE6HCU 5RY69

APPROVED VENDOR Z9275 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 9/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCU Modell: Z9275Korsreferens: 5RY69
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
598SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.19 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 11 / 64 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek11 / 64 "
Tjocktolerans+ 0.020 / -0.003 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.42
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9275 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 9/16 tum, 25PK
598SEK /packa