HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kopplingsbrytare i rostfritt stål, icke smält serie


Filter
Kontaktformulär: 3PST , Plikt: Tung , Material: Rostfritt stål , Antal ledningar: 5 , Drifttemp.: -75 till -40 grader C , Spänning: 600 VAC
StilModellNEMA kapslingstypAmpsStrömAntal polerFasBreddDjupHöjdPris (ex moms)
A
HBLDS3SS
4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)1 eller 34.87 "5.4 "5.39 "11 888 SEK
A
HBLDS3SSAC
4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)34.87 "5.4 "5.39 "12 066 SEK
A
HBLDS6SSAC
4, 4X, 12K60Den 603 pol (3 blad)37.3 "6"5.39 "16 085 SEK
B
HBLDS10SS
4, 4X, 12K100Den 1003 pol (3 blad)1 eller 37.3 "6"5.39 "17 604 SEK
C
HBLDS3SSVFD
4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)34.87 "5.4 "5.39 "11 951 SEK
A
HBLDS6SS
4, 4X, 12K60Den 603 pol (3 blad)1 eller 37.3 "6"5.39 "16 995 SEK
B
HBLDS10SSAC
4, 4X, 12K100Den 1003 pol (3 blad)37.3 "6"5.39 "19 603 SEK
D
HBLDS10SSR
4X100Den 100337.66 "6.1 "6.1 "26 772 SEK
D
HBLDS10SSRAC
4X100Den 100337.66 "6.1 "6.1 "27 541 SEK

Kopplingsbrytare i rostfritt stål, icke smält serie

Hubbell-ledningsenhet-Kellems rostfritt stål, kretslås, oavbrutna brytare är idealiska för att ansluta, koppla från eller från att strömbryta elektriska kretsar helt för underhålls- och säkerhetsändamål i konstruktion och industriella applikationer. Dessa fyrkantiga toppbrytare har rostfritt stålkonstruktion med ett mycket synligt rött polybutylentereftalathandtag och neoprenförslutning för typ 4X, 12K och IP69k vatteninträngningsskydd och korrosionsbeständighet. Valda modeller med hjälpkontakter för strömavbrott och frekvensomriktare, kopplingsbrytare finns också på Raptor Supplies. Välj mellan ett brett utbud av dessa 1 eller 3-fasströmställare med nuvarande värden på 30, 60 och 100A på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också icke-metalliska brytare med liknande funktioner och specifikationer med icke-metalliskt hölje för större hållfasthet med lägre vikt jämfört med brytarna i rostfritt stål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?