DWYER INSTRUMENTS 2000-serien magneheliska differenstrycksmätare


Dwyer Magnehelic-mätare används i isolerade/medicinska miljöer. De använder enkla, friktionsfria mätarrörelser för att snabbt indikera lufttryck eller icke-korrosiva gastryck som kan vara antingen positivt, negativt (vakuum) eller differentiellt. Designen står emot stötar, vibrationer och övertryck och är IP67-klassad för ...väderbeständighet.Läs mer

Filter
Anslutningsstorlek: 1 / 8 " , Kopplingstyp: NPT , Omslagsmaterial: Akryl , Urtavla storlek: 4" , Husmaterial: Gjuten aluminium , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader. F
StilModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
2330
-/+ 2 %15 till 0 till 15" wc1 663 SEK
A
2310
-/+ 2 %5 till 0 till 5" wc1 522 SEK
A
2215
-/+ 2 %0 till 15 psi3 962 SEK
A
2205
-/+ 2 %0 till 5 psi1 671 SEK
A
2050
-/+ 2 %0 till 50" wc1 710 SEK
A
2010
-/+ 2 %0 till 10" wc1 361 SEK
A
2002
-/+ 2 %0 till 2" wc1 691 SEK
A
2001
-/+ 2 %0 till 1" wc1 335 SEK
A
2000-0AV
-/+ 2 %0 till 0.5" wc2 542 SEK
A
2002-AV
-/+ 2 %0 till 2" wc1 859 SEK
A
2003
-/+ 2 %0 till 3" wc1 537 SEK
A
2004
-/+ 2 %0 till 4" wc1 640 SEK
A
2230
-/+ 2 %0 till 30 psi5 957 SEK
A
2210
-/+ 2 %0 till 10 psi3 657 SEK
A
2100
-/+ 2 %0 till 100" wc1 574 SEK
A
2025
-/+ 2 %0 till 25" wc1 398 SEK
A
2300-0
-/+ 2 %0.25 till 0 till 0.25" wc1 833 SEK
A
2000-0
-/+ 2 %0 till 0.5" wc1 611 SEK
A
2010-AV
-/+ 2 %0 till 10" wc1 780 SEK
A
2001-AV
-/+ 2 %0 till 1" wc1 863 SEK
A
2006
-/+ 2 %0 till 6" wc1 635 SEK
A
2008
-/+ 2 %0 till 8" wc1 635 SEK
A
2015
-/+ 2 %0 till 15" wc1 758 SEK
A
2005
-/+ 2 %0 till 5" wc1 642 SEK
A
2302
-/+ 2 %1 till 0 till 1" wc1 505 SEK
A
2020
-/+ 2 %0 till 20" wc1 637 SEK
A
2030
-/+ 2 %0 till 30" wc1 426 SEK
A
2040
-/+ 2 %0 till 40" wc1 721 SEK
A
2060
-/+ 2 %0 till 60" wc1 469 SEK
A
2000-00AV
-/+ 4 %0 till 0.25" wc2 374 SEK
A
2000-00
-/+ 4 %0 till 0.25" wc1 864 SEK
A
2300-60PA
-/+ 4 %-30 till 30 Pa1 540 SEK

Funktioner

  • Brottsäker, klar plastyta för oförvrängd visning, även på långt håll.
  • Precisionslitotryckt skala för noggrannhet och enkel läsning.
  • Patenterad design för snabb respons på tryckförändringar, vilket innebär ingen fördröjning vid bedömning av kritiska situationer.
  • Ram för att möjliggöra infälld montering i panelen.
  • Lätt att se rödtippad pekare av värmebehandlat aluminiumrör, stelt monterad på spiralaxeln.
  • Pekarstopp av gjutet gummi för att förhindra att visaren rör sig över utan skador.
  • Bekvämt placerad nolljusteringsskruv i plastlocket tillgängligt utan att ta bort locket.
  • O-ringstätning för att ge trycktäthet.

Kompatibla tillbehör

  • Dwyer-instrument A-605 Luftfiltersatser: Anpassa vilken standard Magnehelic-mätare som helst för användning som luftfiltermätare.
  • Dwyer-instrument A-432 mätare bärbara kit: Plastväska för Magnehelic-mätare av standardsortiment. Inkludera 9 fot (2.7 m) gummislang (3/16 tum ID), hängfäste och anslutningsrör med hållare.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor

Hur kommer installationen av en Magnehelic-mätare 150 fot från tryckkällan att påverka noggrannheten?

Även om noggrannheten inte påverkas, kommer svarstiden att öka proportionellt mot längden på slangen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?