Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9420 Flatbricka Slitsad svart oxid passar # 10 | AE6HDD 5RY78

APPROVED VENDOR Z9420 Flat Bricka Slitsad Svart Oxid Passar #10

Finns i lager
Artikel: AE6HDD Modell: Z9420Korsreferens: 5RY78
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar#10
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd9 / 32 "
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9420 Flat Bricka Slitsad Svart Oxid Passar #10
94SEK /enhet