Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9422 Flatbricka med slitsad svartoxid passar 5 / 16in | AE6HDF 5RY80

APPROVED VENDOR Z9422 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 5/16in

Finns i lager
Artikel: AE6HDF Modell: Z9422Korsreferens: 5RY80

Få det Maj 7, Tisdag
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar5 / 16 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.25 "
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd11 / 32 "
Tjocklek5 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9422 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 5/16in
125SEK /enhet