Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEK 1JYH9

APPROVED VENDOR Z9462SET Sfärisk bricka 21/32 Id X1 3/8 Ytterdiameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZEK Modell: Z9462SETKorsreferens: 1JYH9
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
Kvinnligt ID11 / 16 "
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Manligt ID21 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.1.375 "
Radie1.75 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek5 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9462SET Sfärisk bricka 21/32 Id X1 3/8 Ytterdiameter, 2PK
198SEK /packa