Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9680SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 1/4 In | AA9YXU 1JUY5

APPROVED VENDOR Z9680SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9YXU Modell: Z9680SSKorsref: 1JUY5
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fenderbricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.5 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9680SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 1/4 In
109SEK /enhet