Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9684 Fender Washer Thick Zinc Fits 3/8 Inch, 5PK | AE6JBB 5TA34

APPROVED VENDOR Z9684 Fender Bricka Tjock Zink Passar 3/8 Inch, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6JBB Modell: Z9684Korsreferens: 5TA34

Få det Maj 14, Tisdag
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fenderbricka
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.013 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z9673 Fender Bricka Tjock Zink Passar 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9684 Fender Bricka Tjock Zink Passar 3/8 Inch, 5PK
170SEK /packa