CHICAGO-LATROBE 25-delars koboltborrsats


Filter
Skärriktning: Höger hand , Dimensionstyp: metrisk , Material: Koboltstål , Antal bitar: 25 , Punktvinkel: 135 grader , Punkttyp: P3 delningspunkt , Storlekar ingår: 1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"
StilModellFinishListnummerPris (ex moms)
A
45925
Bärnstenoxid150 ASP3 598 SEK
B
54127
Bärnstenoxid5504 914 SEK
C
47925
Svartoxid550 ASP4 810 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?