Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9693SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 3/4 In | AA9YYD 1JUZ5

APPROVED VENDOR Z9693SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9YYD Modell: Z9693SSKorsreferens: 1JUZ5

Få det Maj 6, Måndag
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
560SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fenderbricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3"
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9693SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 3/4 In
560SEK /enhet