Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9932 Försänkt bricka #10 13/16Od, 5PK | AE6JCE 5TA60

APPROVED VENDOR Z9932 Försänkt bricka #10 13/16Od, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6JCE Modell: Z9932Korsreferens: 5TA60
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
466SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkt bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.13 / 64 "
MaterialStål
Utanför Dia.13 / 16 "
Rockwell HårdhetB84
Tjocklek9 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9932 Försänkt bricka #10 13/16Od, 5PK
466SEK /packa