Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0120-SS32 Standoff Omgång 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK | AE3VYX 5GHV0

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32 Standoff omgång 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3VYX Modell: ZA0120-SS32Korsreferens: 5GHV0
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
280SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishBrite US32
Längd1 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet80,000 psi
Tråddjup1 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32 Standoff omgång 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK
280SEK /packa