Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0152-ALBLK Standoff Rund Aluminium 5/16-18 X 2, 2PK | AE3WCE 5GJA1

APPROVED VENDOR ZA0152-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3WCE Modell: ZA0152-ALBLKKorsreferens: 5GJA1

Få det Maj 20, Måndag
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
358SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSvart
FinishSvart anodiserat
Längd2"
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.5 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0152-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 2, 2PK
358SEK /packa