BUSSMANN KTU-serie specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Kroppsstil: Säkringar för kassettblad , Säkringsstorlek/grupp: Limitron , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 200kA , Mfr. Serier: KTU , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Uppsägningstyp: Kniv blad , Typ: Allmänt , Spänning (AC): 600 VAC
StilModellStrömLängdBreddPris (ex moms)
A
KTU-1350
1.35kA10 3 / 4 "3"21 821 SEK
B
KTU-2001
2.001kA--52 933 SEK
C
KTU-2400
2.4kA--37 056 SEK
B
KTU-2500
2.5kA10.75 "5"17 107 SEK
D
KTU-3500
3.5kA10.75 "5.75 "66 909 SEK
D
KTU-4000
4kA10.75 "5.75 "57 777 SEK
A
KTU-5000
5kA10 3 / 4 "6 1 / 4 "70 583 SEK
E
KTU-450
450A--15 594 SEK
E
KTU-500
500A--17 189 SEK
E
KTU-600
600A--9 068 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?