Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0164-ALBLK Standoff Rund Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3XFM 5GNL3

APPROVED VENDOR ZA0164-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3XFM Modell: ZA0164-ALBLKKorsreferens: 5GNL3
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
307SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSvart
FinishSvart anodiserat
Längd3 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0164-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK
307SEK /packa