Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0186-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 1, 2PK | AE3XHM 5GNV7

APPROVED VENDOR ZA0186-SS32 Standoff omgång 18-8 5/16-18 X 1, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3XHM Modell: ZA0186-SS32Korsreferens: 5GNV7
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
569SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishBrite US32
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet80,000 psi
Tråddjup1"
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0186-SS32 Standoff omgång 18-8 5/16-18 X 1, 2PK
569SEK /packa