DBI-SALA Kopplingsadapter


Filter
Installation: tillfällig , Brottgräns: 5000 lb. , Viktkapacitet: 310 lb.
StilModellLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
5900550
4ft.Rostfritt ståltråd3 / 8 "2 827 SEK
B
1003006
6"Polyester webbing3"1 276 SEK

Kopplingsadapter

DBI-SALA-kabel- / nätanslutningsadaptrar är utformade för att ställa in en tillfällig förankringspunkt med hjälp av en snodd eller en fallskyddsenhet. Dessa enheter har en genomgångsdesign som gör det enkelt och enkelt att fästa enheten i förankring. De överensstämmer med ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 standarder. Enheterna finns i trådmaterial av polyester och rostfritt stål för att ge starka, snabba och säkra anslutningar. Polyesterbananslutningsadaptrarna levereras dessutom med en 3-tums bred polyesterslitkudde för extra slitstyrka. För fullständigt personligt skydd mot fallskydd erbjuder vi även varumärken balkvagnar, används tillsammans med dessa adaptrar, för att ge en säker fästpunkt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?