Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0196-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XHT 5GNW2

APPROVED VENDOR ZA0196-SS32 Standoff omgång 18-8 5/16-18 X 4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3XHT Modell: ZA0196-SS32Korsreferens: 5GNW2

Få det Maj 15, Onsdag
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
853SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishBrite US32
Längd4"
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet80,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0196-SS32 Standoff omgång 18-8 5/16-18 X 4, 2PK
853SEK /packa