Barriärgrepp

Filter

JUSTRITE -

Arbetsutrymmesvakter

StilModellRammaterialPris (ex moms)
A15611Aluminium3 594 SEK
RFQ
B15610Aluminium, PVC3 902 SEK
RFQ
C15612Aluminium, PVC4 240 SEK
RFQ
D15613Aluminium, PVC5 664 SEK
RFQ
E15614Aluminium, PVC3 406 SEK
RFQ
CALDWELL -

Barriärgrepp

StilModellKapacitetPris (ex moms)
ABLG-4.258500 lb.131 659 SEK
ABLG-7.2514500 lb.157 044 SEK
VESTIL -

DCL-seriens trumkopplingar

StilModellKapacitetTrummans storlekPris (ex moms)
ADCL-550550 Ibs30 gal.2 367 SEK
BDCL-10001000 Ibs55 gal.2 524 SEK

Barriärgrepp

Raptor Supplies erbjuder barriärgrepp från märken som Caldwell & Vestil, perfekt för applikationer som att lyfta och transportera ståltrummor, byte av kantstenar, lyftning av tegelpaket och installationer av betongstolpar. Deras kompakta design möjliggör manövrering genom trånga utrymmen och utvalda modeller har rostfritt stål, automatisk låsmontering för handsfree lyft samtidigt som de säkerställer korrekt inriktning. Deras utbytbara polyuretankuddar håller säkert fast arbetsstycket och förhindrar därmed risk för glidning och olyckor och sidomonterade förlängda handtag håller operatörer borta från lasten på ett säkert avstånd. Deras lyftögla möjliggör snabb fastsättning av kroken och kan också stödja lyft med hjälp av gaffeltruckar för användarens bekvämlighet. Välj mellan ett brett utbud av dessa lyftgrepp, tillgängliga i 8500, 1000 och 14500 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?