Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0250-SS32D Standoff Cap Round 18-8 3/4 X 1/2, 2PK | AE3ATF 5AGX0

APPROVED VENDOR ZA0250-SS32D Standoff Cap Rund 18-8 3/4 X 1/2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ATF Modell: ZA0250-SS32DKorsreferens: 5AGX0

Få det Maj 20, Måndag
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
778SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter3 / 4 "
FinishSatin US32D
Höjd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0250-SS32D Standoff Cap Rund 18-8 3/4 X 1/2, 2PK
778SEK /packa