Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE AP102T Filterhus Isoplast 3/4 tum NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T Filterhus Isoplast 3/4 Inch NPT

Finns i lager
Artikel: AB4PEX Modell: AP102TKorsreferens: 1ZKK5
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
3 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterhus
Patroner krävs1 eller 2
FärgRensa
Diameter4 9 / 16 "
HuvudmaterialAcetel
Höjd26 "
Husets materialAcetal / Isoplast
Längd26 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 F
Tryckfall3 PSI
Storlek3/4 "FNPT
TypVentil i huvudet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)64.01
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDiameterFlödeshastighetHuvudmaterialHöjdHusets materialLängdMax. Temp.Pris
AQUA-PURE SS4 EPE-316L Filterhus Rostfritt stål 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmElectro Polish 316 rostfritt stål19.5 "Electro Polish 316 rostfritt stål19.5 "250 F43 501 kr
AQUA-PURE SS8 EPE-316L Filterhus Rostfritt stål 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 rostfritt stål29.5 "Electro Polish 316 rostfritt stål29.5 "250 F47 943 kr
AQUA-PURE SS12 EPE-316L Filterhus rostfritt stål 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 rostfritt stål39.5 "Electro Polish 316 rostfritt stål39.5 "250 F51 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE AP102T Filterhus Isoplast 3/4 Inch NPT
3 788 kr /enhet