AQUA-PURE AP110 smältblåst patron, 5 mikron, polypropen, 8 GPM - förpackning med 2 | AB2VRM 1P753

AQUA-PURE AP110 smältblåst patron, 5 mikron, polypropen, 8 GPM - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB2VRM Modell: AP110Korsreferens: 1P753

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 028 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmältblåst filterpatron
filtermediapolypropylen
Flödeshastighet8 gpm
Höjd9.75 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.170 grader F
mikron5
Utanför Dia.2.625 "
MinskarRost och sediment

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ersättningsfilterpatron som används för att filtrera bort stora partiklar, klorhalter och lukt från vattenförsörjningen
    • Har ett 5-mikron polypropenmedium för tung smutshanteringskapacitet med en maximal flödeshastighet på 8 GPM
    • Rillad stapelbar design för effektiv filtrering i trånga utrymmen

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdMax. Temp.mikronUtanför Dia.Minskarförp. Antal.Pris
AQUA-PURE AP110-2 Smältblåst patron 16 Gpm 5 mikrofon | AC2NMC 2LMT6 AP110-216 gpm19.5 "170 grader F52.5 "Sediment1661SEK
AQUA-PURE AP124 smältblåst kassett 8 Gpm 50 mikron - Förpackning med 2 | AD8RAX 4LW36 AP1248 gpm9.75 "100 grader F502.625 "Rost och sediment21 010 kr
AQUA-PURE AP810 smältblåst kassett 20 Gpm 5 mikrofon | AD8RAY 4LW37 AP81020 gpm9.75 "100 grader F54.625 "Rost och sediment1923SEK
AQUA-PURE AP811 smältblåst kassett 20 Gpm 25 mikrofon | AD9GBA 4RP82 AP81120 gpm9.75 "100 grader F254.625 "Rost och sediment1849SEK
AQUA-PURE AP810-2 Smältblåst patron 45 Gpm 5 mikrofon | AD9GBB 4RP83 AP810-245 gpm20 "100 grader F54.625 "Rost och sediment11 586 kr
AQUA-PURE AP811-2 Smältblåst kassett 45 Gpm 25 mikrofon | AD9GBC 4RP84 AP811-245 gpm20 "100 grader F254.625 "Rost och sediment11 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE AP110 smältblåst patron, 5 mikron, polypropen, 8 GPM - förpackning om 2
1 028 kr /packa