Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE AP811-2 Smältblåst kassett 45 Gpm 25 mikrofon | AD9GBC 4RP84

AQUA-PURE AP811-2 smältblåst patron 45 Gpm 25 Mic

Finns i lager
Artikel: AD9GBC Modell: AP811-2Korsreferens: 4RP84
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
1 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmältblåst filterpatron
filtermediapolypropylen
Flödeshastighet45 gpm
Höjd20 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron25
Utanför Dia.4.625 "
MinskarRost och sediment

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdMax. Temp.mikronUtanför Dia.Minskarförp. Antal.Pris
AQUA-PURE AP110 smältblåst patron, 5 mikron, polypropen, 8 GPM - förpackning med 2 | AB2VRM 1P753 AP1108 gpm9.75 "170 grader F52.625 "Rost och sediment21 028 kr
AQUA-PURE AP110-2 Smältblåst patron 16 Gpm 5 mikrofon | AC2NMC 2LMT6 AP110-216 gpm19.5 "170 grader F52.5 "Sediment1661SEK
AQUA-PURE AP124 smältblåst kassett 8 Gpm 50 mikron - Förpackning med 2 | AD8RAX 4LW36 AP1248 gpm9.75 "100 grader F502.625 "Rost och sediment21 010 kr
AQUA-PURE AP810 smältblåst kassett 20 Gpm 5 mikrofon | AD8RAY 4LW37 AP81020 gpm9.75 "100 grader F54.625 "Rost och sediment1923SEK
AQUA-PURE AP811 smältblåst kassett 20 Gpm 25 mikrofon | AD9GBA 4RP82 AP81120 gpm9.75 "100 grader F254.625 "Rost och sediment1849SEK
AQUA-PURE AP810-2 Smältblåst patron 45 Gpm 5 mikrofon | AD9GBB 4RP83 AP810-245 gpm20 "100 grader F54.625 "Rost och sediment11 586 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE AP811-2 smältblåst patron 45 Gpm 25 Mic
1 665 kr /enhet