Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE C-COMPLETE-kassett för AP ENKEL KOMPLETT | AB2NUW 1MZU9

AQUA-PURE C-COMPLETE Cartridge För AP EASY COMPLETE

Finns i lager
Artikel: AB2NUW Modell: C-COMPLETEKorsreferens: 1MZU9

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av filterpatron
Passar märkeAqua-Pure
Flödeshastighet0.75 gpm
Höjd8.875 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
MinskarRost, bly och cysta
Service liv750 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar märkeFlödeshastighetHöjdmikronUtanför Dia.Minskarförp. Antal.Pris
AQUA-PURE C-LC-kassett för AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 gpm12.875 "0.5-Klor, smak, lukt, smuts, rost, bly och cysta11 740 kr
AQUA-PURE EP25-kassett för EVP H-104 och H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Klorsmak, lukt, sediment12 729 kr
AQUA-PURE AP217-kassett för AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Klor, smak, lukt, smuts och rost22 360 kr
AQUA-PURE 3MFF101 kassett för 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Klor, smak och lukt, bly, cysta, VOC: s smuts och rost14 385 kr
AQUA-PURE AP517 kassett för AP500 och AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Klor, smak, lukt, smuts, rost och skalreduktion12 134 kr
AQUA-PURE AP-DW85-kassett för APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Klor, smak, lukt, smuts och rost11 481 kr
AQUA-PURE AP-DW80 / 90 kassettbyte | AE6CBT 5PR97 AP-DW80 / 90Aqua-Pure-11.5 "0.503.625 "Bly och cysta / kemikalie13 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE C-COMPLETE Cartridge För AP EASY COMPLETE
1 906 kr /enhet