Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUASOL WELDING EZP-8 Pre-Formed Purge Dam, Diameter 8 Inch | AA8DYE 18C579

AQUASOL WELDING EZP-8 förformad reningsdam, diameter 8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8DYE Modell: EZP-8Korsreferens: 18C579
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
8 397 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 48
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörformad rensdamm
Diameter8"
MaterialVattenlösligt papper och limbelagt vattenlösligt papper

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod4823906700
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aquasol EZP-8 förformad reningsdamm sparar tid på svetsförberedelser och skapar en barriär för att hålla kvar ädelgaser. Det är användbart i oljeriggar till havs, raffinaderier, fossilbränsleanläggningar, bryggerier, processanläggningar och kärnkraftverk.

Funktioner:

  • Aquasol EZP-8 förformad reningsdam löser sig snabbt vid applicering av en vattenlösning för att inte lämna några rester.
  • Den har förinstallerad tejp för exakt inriktning.
  • Denna EZ Purge-enhet har avsmalnande sidoväggar för att passa rör med diameter upp till 8 tum.
  • Dess platta design fördelar gasen jämnt över dammen.
  • Denna reningsdam är gjord av 100 % biologiskt nedbrytbart vattenlösligt Aquasol-papper.
  • Den är utrustad med ZAP-teknik (Zero Air Permeability) som maximerar gasretention och minskar gasutgifterna.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • EPA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är flampunkten för denna reningsdammen?

A. 450 grader F.

F. Vilka är de idealiska förvaringsförhållandena för denna enhet?

A.

  • Förvara denna EZ Purge-enhet i en mörk, sval och fuktkontrollerad miljö.
  • Idealisk lagringstemperatur är 70 grader F med cirka 50% luftfuktighet.
  • Förvara alltid denna enhet i en torr och vattentät förpackning.

F. Hur installerar man denna reningsdammen?

A.

  • Dra av fodret från dammens yttre omkrets för att helt exponera limmet.
  • Rikta in självhäftande kanter mot den inre rörväggen och sätt in dammen på önskad plats.
  • Tryck ordentligt på limmet på dammens omkrets för att skapa en jämn tätning.
  • Dutta lätt en fuktig svamp längs tejpdelen av dammen för att säkerställa noll luftgenomsläpplighet.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
AQUASOL WELDING EZP-2 förformad reningsdam, diameter 2 tum | AA8DXZ 18C574 EZP-22"9 825 kr
AQUASOL WELDING EZP-3 förformad reningsdam, diameter 3 tum | AA8DYA 18C575 EZP-33"12 247 kr
AQUASOL WELDING EZP-4 förformad reningsdam, diameter 4 tum | AA8DYB 18C576 EZP-44"3 983 kr
AQUASOL WELDING EZP-5 Pre-Formed Purge Dam, Diameter 5 Inch | AA8DYC 18C577 EZP-55"5 706 kr
AQUASOL WELDING EZP-6 Pre-Formed Purge Dam, Diameter 6 Inch | AA8DYD 18C578 EZP-66"6 575 kr
AQUASOL WELDING EZP-10 förformad reningsdam, diameter 10 tum | AA8DYF 18C580 EZP-1010 "10 250 kr
AQUASOL WELDING EZP-12 förformad reningsdam, diameter 12 tum | AA8DYG 18C581 EZP-1212 "10 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING EZP-8 förformad reningsdam, diameter 8 tum
8 397 kr /enhet