Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARC ABRASIVES 30520GR PSA Slipskiva 12 Inch 400 Grit AO Brun | AH4WRY 35NM76

ARC ABRASIVES 30520GR PSA slipskiva 12 tum 400 Grit AO Brown

Finns i lager
Artikel: AH4WRY Modell: 30520GRKorsreferens: 35NM76
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialTyg
RyggviktX
FärgBrun
Skiva Dia.12 "
GradeSuper bra
Grit400
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GradeGritVakuumhålsdesignPris
ARC ABRASIVES 30518T PSA slipskiva, icke-vakuum, aluminiumoxid, 12" Dia. | AX3LXE 1GLD2 30518TAluminiumoxidBrun12 "Änden180Icke-Vacuum74SEK
ARC ABRASIVES 30451 PSA slipskiva, icke-vakuum, aluminiumoxid, 6" Dia., 40 korn | AX3LXQ 1GKL3 30451AluminiumoxidBrun6"Grov40Icke-Vacuum23SEK
ARC ABRASIVES 30522 PSA slipskiva, icke-vakuum, aluminiumoxid, 15" Dia., 36 korn | AX3LXR 1GLD3 30522AluminiumoxidBrun15 "Extra Grov36Icke-Vacuum151SEK
ARC ABRASIVES 30450 PSA slipskiva, extra grov, 6" Dia., aluminiumoxid | AX3LYM 1GKL2 30450AluminiumoxidBrun6"Extra Grov36Icke-Vacuum26SEK
ARC ABRASIVES 30570 slipskiva, korn 36, extra grov, 24" Dia. | AX3MAJ 1GLG2 30570AluminiumoxidBrun24 "Extra Grov36Icke-Vacuum387SEK
ARC ABRASIVES 30410T 2 tums belagd PSA-slipskiva, 180 korn, icke-VAKuum, fin, aluminiumoxid | CD2KDU 1GHL1 30410TAluminiumoxidBrun2"Änden180Icke-Vacuum4SEK
ARC ABRASIVES 30452 6 tums belagd PSA-slipskiva, 50 korn, icke-VAKuum, grov, aluminiumoxid | CD2KDV 1GKL4 30452AluminiumoxidBrun6"Grov50Icke-Vacuum23SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARC ABRASIVES 30520GR PSA slipskiva 12 tum 400 Grit AO Brown
118SEK /enhet