Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235741 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 5 Size, 10Pk | AE3HWC 5DJT2

ARMOR COAT UST235741 Insexskruv, Grade 8, 1/4-20 X 5 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HWC Modell: UST235741Korsreferens: 5DJT2

Få det Maj 16, Torsdag
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet5"
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235741 Insexskruv, Grade 8, 1/4-20 X 5 Storlek, 10Pk
269SEK /packa