Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235751 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 X 1-1/4 Size, 50Pk | AE3HWF 5DJT5

ARMOR COAT UST235751 Insexskruv, Grade 8, 5/16-18 X 1-1/4 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HWF Modell: UST235751Korsreferens: 5DJT5
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
279SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7515
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235751 Insexskruv, Grade 8, 5/16-18 X 1-1/4 Storlek, 50Pk
279SEK /packa