SQUARE D HDL-serie gjutna brytare


Filter
Växelspänning: 600 VAC , AIC-betyg: 18kAIC @ 480V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 3.4 " , Ramtyp: HDL , Höjd: 6.4 " , Max. Trådstorlek: 3/0 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: Fristående , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet
StilModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris (ex moms)
A
HDL26020
2060A / HD21-2.7 "8 691 SEK
B
HDL36020
2060A / HD33-4.1 "9 396 SEK
A
HDL26025
2560A / HD21-2.7 "13 436 SEK
A
HDL26030
3060A / HD21-2.7 "8 691 SEK
C
HDL36030
3060A / HD33-4.1 "9 396 SEK
D
HDL36035
3560A / HD33-4.1 "9 434 SEK
A
HDL26035
35A-2-600V-9 297 SEK
E
HDL36040
4060A / HD33-4.1 "9 396 SEK
F
HDL26040
4060A / HD21-2.7 "8 691 SEK
C
HDL36045
4560A / HD33-4.1 "16 797 SEK
F
HDL26045
45A-2-600V-9 297 SEK
F
HDL26050
5060A / HD21-2.7 "8 691 SEK
B
HDL36050
5060A / HD33-4.1 "9 396 SEK
G
HDL36060U31X
60-3-600-15 248 SEK
C
HDL36060
6060A / HD33-4.1 "9 396 SEK
H
HDL26060
6060A / HD21-2.7 "8 691 SEK
G
HDL36060U33X
60-3-600-17 057 SEK
H
HDL26070
70100A / HD21-2.7 "10 624 SEK
G
HDL36070SA
70-3-600-14 033 SEK
B
HDL36070
70100A / HD33-4.1 "11 627 SEK
B
HDL36080
80100A / HD33-4.1 "11 627 SEK
G
HDL36080SA
80-3-600-14 033 SEK
I
HDL26080
80100A / HD21-2.7 "16 396 SEK
J
HDL36090
90100A / HD33-4.1 "11 627 SEK
I
HDL26090
90A-2-600V-10 624 SEK
G
HDL36100U31X
100-3-600-19 227 SEK
I
HDL26100
100100A / HD21-2.7 "10 624 SEK
G
HDL36100SA
100-3-600--
RFQ
G
HDL36100U33X
100-3-600--
RFQ
G
HDL36110SA
110-3-600--
RFQ
K
HDL36110
110A-3-600V-40 524 SEK
L
HDL26110
110A-2-600V--
RFQ
L
HDL26125
125150A / HD21-2.7 "13 123 SEK
B
HDL36125
125150A / HD33-4.1 "16 398 SEK
G
HDL36125AASA
125-3-600--
RFQ
G
HDL36125SA
125-3-600--
RFQ
G
HDL36125AA
125-3-600--
RFQ
B
HDL36150
150150A / HD33-4.1 "16 398 SEK
A
HDL26150
150150A / HD21-2.7 "13 123 SEK
G
HDL36150SA
150-3-600--
RFQ
G
HDL36150U33X
150-3-600-27 577 SEK
G
HDL36150U31X
150-3-600-27 577 SEK

HDL-serie gjutna brytare

Square D HDL-serie formgjorda brytare ger överström eller kortslutningsskydd i industriella och kommersiella lastcentra och är idealiska mot svår överbelastning och mild störning. Dessa brytare har en termomagnetisk utlösning för att tillhandahålla både långvarigt och omedelbart kretsskydd och linje- och belastningssidans klämmor för att rymma aluminium / koppartrådar och tillhandahålla en säker anslutning. De är utrustade med ett centralt placerat växelställdon för manuell utlösning och felindikering. Den fristående monteringsstilen erbjuder enkel och snabb installation. Effektbrytare i HDL-serien finns i 2 och 3-poliga alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?