Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235795 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Size, 25Pk | AE3HXJ 5DJW1

ARMOR COAT UST235795 Insexskruv, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HXJ Modell: UST235795Korsreferens: 5DJW1
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 16-14
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235795 Insexskruv, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Storlek, 25Pk
325SEK /packa