AKRO-MILS 30286 Akrobins Super Size Bins


Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 6 1 / 8 " , Innerlängd: 20 7 / 8 " , Inre bredd: 9 1 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 7" , Ytterlängd: 23 7 / 8 " , Yttre bredd: 11 " , Viktkapacitet: 200 Ibs , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris (ex moms)
A
30286BLÅ
Blå200 lb.4584 SEK
B
30286SKLAR
Rensa200 lb.4652 SEK
C
30286GRÅ
Grey--584 SEK
RFQ
D
30286RED
Red200 lb.4584 SEK
E
30286YELLO
Gul300 lb.4584 SEK

30286 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30286-seriens superstora AkroBins används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriell kvalitet för ökad hållfasthet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa superstora papperskorgar sparar utrymme genom att stapla ovanför varandra eller bilda stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor, stålvagnar och dockor. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål, ett stort handtag gjutet på baksidan för enkel bärning av papperskorgen, flera avdelningsplatser för att separera inventariet och ett stort etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Dessa stapelbehållare med stor kapacitet är vattentäta och motståndskraftiga mot svaga syror och alkalier. Välj mellan ett stort utbud av dessa 23-7/8 x 11 x 7 tum (ytterlängd x ytterbredd x ytterhöjd) superstorlekar, tillgängliga i blå, klara, gula och röda färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?