Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235823 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 X 4-1/2 Size, 5Pk | AE3HYE 5DJY0

ARMOR COAT UST235823 Insexskruv, Grade 8, 1/2-13 X 4-1/2 Storlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HYE Modell: UST235823Korsreferens: 5DJY0

Få det Maj 15, Onsdag
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
279SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet4.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235823 Insexskruv, Grade 8, 1/2-13 X 4-1/2 Storlek, 5Pk
279SEK /packa