Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap Screw, 8-32 X 3/8 Size, 50Pk | AE7JQR 5YMZ4

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap Skruv, 8-32 X 3/8 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JQR Modell: UST235892Korsreferens: 5YMZ4
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek8-32
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek8-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap Skruv, 8-32 X 3/8 Storlek, 50Pk
163SEK /packa