BALDOR MOTOR Explosionssäkra motorer, C-Face, enfas och trefas


Filter
Bas: RG , Klass: STOCK , Hölje: XPFC , Kapslingstyp: XPFC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 182TC , Full load Amps: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: B , IP-betyg: 44 , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte, fotmonterat , Antal polacker: 02 , Total längd: 18.86 " , Betyg: 50 / 60 Hz , RPM: 3450 , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 1-1 / 8 "" , Temp. Stiga: 73 grader C , Vikt: 97 Ib
StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. KodaTypSpänningRamPris (ex moms)
A
CEM7042T
----T3C-190/380/230/460V--
RFQ
B
EM7075T
927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T20 482 SEK
B
EM7073T
9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T33 393 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?