APPROVED VENDOR Street Armbåge, 45 grader, smidbart järn


Filter
Kroppsmaterial: Svart formbart järn , Kopplingstyp: MNPT x FNPT
StilModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
2WU32
150300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.368 SEK
A
6 98KHXNUMX
150300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.87 SEK
A
2WU34
150300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.847 SEK
A
6 97KHXNUMX
150300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.57 SEK
A
6 99KHXNUMX
150300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.108 SEK
A
1XKR7
3001500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.554 SEK
A
1XKR5
3002000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.317 SEK
A
1XKR4
3002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.249 SEK
A
1XKR6
3001500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.528 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?