Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 2 Size, 25Pk | AE7JWB 5YNE9

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap Skruv, 3/8-16 X 2 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JWB Modell: UST235960Korsreferens: 5YNE9
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
446SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap Skruv, 3/8-16 X 2 Storlek, 25Pk
446SEK /packa