Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237819 Platt bricka passar, 1/4 storlek, 100Pk | AE3HZR 5DKC4

ARMOR COAT UST237819 Platt bricka passar, 1/4 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZR Modell: UST237819Korsreferens: 5DKC4

Få det Maj 8, Onsdag
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
165SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.5 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek1 / 4 "
Tjocklek5 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237819 Platt bricka passar, 1/4 Storlek, 100Pk
165SEK /packa