AMERICAN DRILL BUSHING 24494 Lyftring, 11000Kg Lastkapacitet, M36x4.0 Gängstorlek, 20.8 Nm Vridmoment | CD6KFE

ADB LYFTRINGAR MFG. 24494 Lyftring, 11000 kg lastkapacitet, M36x4.0 gängstorlek, 20.8 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KFE Modell: 24494

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd164.8 mm
Inre bredd106.7 mm
Lastkapacitet11000Kg
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
System för mätningmetrisk
Tjocklek44.5 mm
gäng~~POS=TRUNC69 mm
Tråd storlekM36x4.0
Vridmoment20.8 Nm
Bredd217.2 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.992
Fartygets höjd (cm)41.1
Fartygets längd (cm)24.26
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, svängbara lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans +- 030 tum om inget annat anges.
  • Finish: Black Oxide finish för korrosionsbeständighet*
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris
AMERICAN DRILL BUSHING 24490 Lyftring, 7000Kg Lastkapacitet, M30x3.5 Gängstorlek, 13.5 Nm Vridmoment | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm10 038 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24498 Lyftring, 12500Kg Lastkapacitet, M42x4.5 Gängstorlek, 21.6 Nm Vridmoment | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm14 250 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24290 Lyftring, 13500Kg Lastkapacitet, M48x5.0 Gängstorlek, 21.3 Nm Vridmoment | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm14 250 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24592 Lyftring, 22000Kg Lastkapacitet, M64x6.0 Gängstorlek, 53.9 Nm Vridmoment | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm34 352 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24690 Lyftring, 31500Kg Lastkapacitet, M72x6.0 Gängstorlek, 124.7 Nm Vridmoment | CD6KFJ 2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm57 833 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Lyftring, 51000Kg Lastkapacitet, M90x6.0 Gängstorlek, 132.8 Nm Vridmoment | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm170 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 24494 Lyftring, 11000 kg lastkapacitet, M36x4.0 gängstorlek, 20.8 Nm vridmoment
12 683 kr /enhet