Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237823 Flat Washer, Fits 1/2 Inch Size, 25Pk | AE3HZW 5DKC8

ARMOR COAT UST237823 Platt bricka, passar storlek 1/2 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZW Modell: UST237823Korsreferens: 5DKC8
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.9 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1.375 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek1 / 2 "
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237823 Platt bricka, passar storlek 1/2 tum, 25Pk
136SEK /packa