SPEEDAIRE Luftväxelmotorer, gjutjärn och aluminium


Filter
Finish: Grå , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Temp.: 250 grader F , Typ: Rotary skovel
StilModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris (ex moms)
A
22UX55
Gjutjärn1915:121 cfm400Ansikte4002.93 "6 134 SEK
B
22UX56
Gjutjärn1820:120 cfm110Bas1107.28 "10 489 SEK
C
22UX57
Gjutjärn2720:127 cfm150Bas1506.3 "11 134 SEK
D
22UX82
Gjutjärn2115:121 cfm350Ansikte3502.93 "4 618 SEK
E
22UX54
Gjutjärn och aluminium5710:157.5 cfm300Ansikte och fot3006.62 "11 345 SEK
F
22UX81
Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 SEK

Luftväxelmotorer, gjutjärn och aluminium

SPEEDAIRE luftväxelmotorer är kompakta, underhållsfria och kostnadseffektiva ersättningar av elmotorer. Dessa växelmotorer har gjutjärns- och aluminiumkonstruktion för drift även i höga temperaturer och har variabel hastighet för att leverera önskad hastighet. De är utrustade med en ljuddämpare för att minska ljudnivån. Välj från ett brett utbud av luftgeneratorer, tillgängliga i 57 och 60 CFM flödesklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?