Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 119307-250 Ventil, 1/4 tum NPT, 1/4 tum NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. CFM-ventiler | CN8VTM 2F851

ARO 119307-250 Ventil, 1/4 tum NPT, 1/4 tum NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. CFM ventiler

Finns i lager
Artikel: CN8VTM Modell: 119307-250Korsreferens: 2F851

Få det Maj 7, Tisdag
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
787SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ARO 119307-500 Ventil, 1/2 tum NPT, 1/2 tum NPT, 150 PSI, 130 cfm Max. CFM-ventiler | CN8VTL 2F855 119307-5001 313 kr
ARO 119307-125 Ventil, 1/8 tum NPT, 1/8 tum NPT, 150 PSI, 17 cfm Max. CFM-ventiler | CN8VTN 2F849 119307-125566SEK
ARO 119307-375 Ventil, 3/8 tum NPT, 3/8 tum NPT, 150 PSI, 90 cfm Max. CFM-ventiler | CN8VTP 2F853 119307-375902SEK
ARO 119307-103 Ventil, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. CFM-ventiler | CN8VTQ 2F847 119307-103490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 119307-250 Ventil, 1/4 tum NPT, 1/4 tum NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. CFM ventiler
787SEK /enhet