Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat Pekskärm Programmerbar Flerstegs | AE8TMP 6FFW5

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat Pekskärm Programmerbar Flerstegs

Finns i lager
Artikel: AE8TMP Modell: T12532-001Korsreferens: 6FFW5
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
2 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Batterier ingårJa
BatteribackupJa
FärgWhite
Kontrollområde50 grader till 90 grader F.
Djup1-5 / 16 "
BildskärmsfärgBlå
Skärmstorlek12 kvm.
Typ av bildskärmLCD, bakgrundsbelyst
FläktbyteAuto-på
Höjd4 5 / 16 "
Spärr av tangentbordetJa
MonteringstypHorisontell
StrömmetodFast kabel / batteri
Program per vecka7, 5-2, 5-1-1 eller Ej programmerbar
FjärranalysfunktionJa
Stegvärme3
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Backback
Temp. Inställningar per dag4, 2, 0
Tillfälligt program åsidosättaJa
TerminalbeteckningarC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Spänning24 VAC
Bredd5 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Nej)
    • Automatisk övergång (Ja)
    • Avfuktningskontroll (Nej)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Befuktningskontroll (Nej)
    • Indikator för lågt batteri (Ja)
    • Programmerbar fläkt (Ja)
    • Etapper Cool (2)
    • Temperaturbegränsning (Ja)
    • Tillfällig temperaturhåll (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostat Pekskärm Programmerbar Flerstegs | AE8TMN 6FFW4 T12532-IAQ3 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat Pekskärm Programmerbar Flerstegs
2 625 kr /enhet