Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 5040-05 Manual Air Control Valve, 1/8 Inch Valve Port Size, NPT, Roller Cam/Spring, 150 PSI | CN8VVG 2F947

ARO 5040-05 Manuell luftkontrollventil, 1/8 tums ventilportstorlek, NPT, rullkam/fjäder, 150 PSI

Finns i lager
Artikel: CN8VVG Modell: 5040-05Korsreferens: 2F947
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
2 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returLuftventiltypRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientArtikelPris
ARO 214-C Ventilgräns 1/8 tum | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Kolv / fjäder3-vägs, 2-position1 / 8 "32 grader till 160 grader F.7.50.2Manuell luftreglerventil1 215 kr
ARO 5040-10 manuell luftkontrollventil, 1/8 tum, 2-läge, 4-vägs, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Spak / manuell4-vägs, 2-position1 / 8 "-10 grader till 180 grader F.160.4Manuell luftreglerventil2 590 kr
ARO E212LM Ventilmanual 4-vägs | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Spak / manuell4-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil3 643 kr
ARO E252HM Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Knapp / Manuell3-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil3 368 kr
ARO E252LS Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Spak / fjäder3-vägs, 2-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil2 762 kr
ARO E312LS Ventil Manuell 1/4 tum | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Spak / fjäder4-vägs, 3-position1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7Manuell luftreglerventil5 293 kr
ARO 20965-1 Pedalskydd | CN8VTU 2F899 20965-1-------Guard3 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 5040-05 Manuell luftkontrollventil, 1/8 tums ventilportstorlek, NPT, rullkam/fjäder, 150 PSI
2 480 kr /enhet